曜日別特売
S-T6R1-CQTBL レーシングライン チタン ブラック S-T6R1-CQTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214157

レーシングライン チタン ブラック S-T6R1-CQTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214157品番S-T6R1-CQTBL
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T6R1-CQTBL
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:オプショナルヒートシールドステンブラック(品番:P-HST6R1)設定あり
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 22-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:4.7
STD音量:93.3dB/5125rpm
音量:99.4dB/5125rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:56.4kW/10000rpm
最大出力:59.0kW/10000rpm
STD 最大トルク:61.9Nm/8000rpm
最大トルク:62.6Nm/8000rpm
オプション:品番:P-HST6R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8チタンブラックタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工音量(dB)99.4/5125rpm、STD:93.3/5125rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする