曜日別特売
S-K10SO18-HZC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214236

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214236品番S-K10SO18-HZC
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO18-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:左右2本出し
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:3.2
STD音量:94 dB / 5000 rpm
音量:94 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:93.75kW/10200rpm
最大出力:94.41kW/10050rpm
STD 最大トルク:103.3Nm/7650rpm
最大トルク:104.3Nm/7600rpm
オプション:品番:E-K10R4,P-HSK10R5

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする