曜日別特売
S-K10SO18-HZCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214261

S-K10SO18-HZCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214261
S-K10SO18-HZCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214261
S-K10SO18-HZCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214261

スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214261品番S-K10SO18-HZCJPP
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO18-HZCJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BL-ZXT00W(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 左右2本出し。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:3.2
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT00W
エンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSK10R5
JMCA認証番号:JMCA2017109022

仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZXT00W質量(kg)3.2、STD:7.4カーボン区分マフラー備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA対応加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする