S-K2R1-APC レーシングライン カーボン S-K2R1-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214401

レーシングライン カーボン S-K2R1-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214401品番S-K2R1-APC
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2R1-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 ※KMJアクセサリーパーツ:J99941-1482と同等モデル
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:4.5
STD音量:92.4 dB / 7600 rpm
音量:104.8 dB / 7600 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:30.88kW/15350rpm
最大出力:31.83kW/15450rpm
STD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm
最大トルク:21.5Nm/12500rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.5、STD:8.9区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm最大出力(kW)31.83/15450rpm、STD:30.88/15350rpm音量(dB)104.8/7600rpm、STD:92.4/7600rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする