曜日別特売
S-K2R3-APC レーシングライン カーボン S-K2R3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214410

S-K2R3-APC レーシングライン カーボン S-K2R3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214410
S-K2R3-APC レーシングライン カーボン S-K2R3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214410
S-K2R3-APC レーシングライン カーボン S-K2R3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214410
S-K2R3-APC レーシングライン カーボン S-K2R3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214410

レーシングライン カーボン S-K2R3-APC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214410品番S-K2R3-APC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:9.6kg
重量[キログラム]:4.4kg
STD音量:93.6 dB / 6500rpm
音量:104.8 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:41.0 kW/ 13700rpm
最大出力:42.0 kW/13100 rpm
STD 最大トルク:32.3Nm/10800rpm
最大トルク:33.5Nm/11700rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.4、STD:9.6区分マフラータイプフルエキゾースト最大トルク(N・m)STD:32.3/10800rpm最大出力(kW)42.0/13100rpm、STD:41.0 / 13700rpm音量(dB)104.8/6500rpm、STD:93.6/6500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする