曜日別特売
S-Y6R9-APT レーシングライン チタン S-Y6R9-APT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214437

レーシングライン チタン S-Y6R9-APT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214437品番S-Y6R9-APT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6R9-APT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.3
重量[キログラム]:5.2
STD音量:94.2 dB / 7250 rpm
音量:107.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.25kW/14800rpm
最大出力:86.83kW/14800rpm
STD 最大トルク:58.2Nm/11100rpm
最大トルク:62.3Nm/11250rpm

付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.2、STD:10.3チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)107.8/5500rpm、STD:94.2/7250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする