曜日別特売
S-H8SO4-HRT スリップオンライン チタン EC/ECE S-H8SO4-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214611

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H8SO4-HRT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214611品番S-H8SO4-HRT
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H8SO4-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ホンダ純正サイドケース/センタ-スタンドと併用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 17-20
ホンダ[HONDA] VFR800F [RC79] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.6
重量[キログラム]:2.3
STD音量:92.9 dB / 5125 rpm
音量:96.4 dB / 5125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:70.95kW/10600rpm
最大出力:72.64kW/10650rpm
STD 最大トルク:70.1Nm/8900rpm
最大トルク:71.4Nm/8850rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.3、STD:4.6チタン/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)96.4/5125rpm、STD:92.9/5125rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする