商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06214656品番S-K2SO10-HRCJPP
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2SO10-HRCJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 23-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:3.8
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-ZX250H
エンジン型式:原動機の型式:ZX250EE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109073