S-K4SO8-HRCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214665

S-K4SO8-HRCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214665
S-K4SO8-HRCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214665
S-K4SO8-HRCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214665
S-K4SO8-HRCJPP スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214665

スリップオンライン カーボン JMCA S-K4SO8-HRCJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214665品番S-K4SO8-HRCJPP
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K4SO8-HRCJPP
販売備考:認証型式:8BL-ZX400P 原動機:ZX400PE ※排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-ZX400P
エンジン型式:原動機の型式:ZX400PE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109069

仕様自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン型式JMCA認証型式:8BL-ZX400P質量(kg)2.3、STD:4.3カーボン/チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:ZX400PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする