曜日別特売
FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760

FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760
FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760
FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760
FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760
FT-BT04-RD レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON 06214760

レトロFM・ブルートゥーススピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台レッド注文コード06214760品番FT-BT04-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レトロでかわいい外観。
Bluetoothでワイヤレス接続。
繰り返し使える充電式。
高音質な3Wスピーカー。
microSDカード(TF)音源再生。
USB Type-A音源再生。
AUXポート装備。
FM放送受信。

付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHzレッド本体質量(g)約294入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×85×71保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット52mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力3W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする