※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06214792
品番
TNMG160404-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
168-3284
材質
US7020
形状
60°正三角形
被削材
コーティング:ステンレス鋼
精度
M
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
ブレーカ
MS
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
寸法Re(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06214792
TNMG160404-MS
05335775
TNMG160404-MS US7020
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
7,498
税込
¥8,248
注文コードが変わりました。