曜日別特売
TNMG160408-MH UE6020 チップ TNMG-MH 三菱マテリアル 06215465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-MH UE6020 チップ TNMG-MH 三菱マテリアル 06215465
TNMG160408-MH UE6020 チップ TNMG-MH 三菱マテリアル 06215465
TNMG160408-MH UE6020 チップ TNMG-MH 三菱マテリアル 06215465

チップ TNMG-MH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06215465品番TNMG160408-MH UE6020
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続・断続切削に適します。

用途一般鋼、合金鋼の中切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質UE6020形状正三角形60°被削材P(鋼)精度M内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカMH切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする