曜日別特売
514970 キャスターテーブル C375 RICOH(リコー) 06215505

キャスターテーブル C375

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06215505品番514970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本体または550枚増設トレイC375に装着可能、床置きに便利なキャスターテーブル

仕様●電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする