TNMG160408-MS チップ 三菱マテリアル 06215535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-MS チップ 三菱マテリアル 06215535
TNMG160408-MS チップ 三菱マテリアル 06215535
TNMG160408-MS チップ 三菱マテリアル 06215535

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード06215535品番TNMG160408-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
トラスコ品番119-3198材質US735形状60°正三角形被削材コーティング:ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81ブレーカMS切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76寸法Re(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06215535TNMG160408-MS05335093TNMG160408-MS US735TNMG160408-MS チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 05335093チップ TNMG-MS三菱マテリアル1箱(10個)
7,498
税込8,248
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする