曜日別特売
VA2A4-11MGLN リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 875幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 DAIKEN(旧:大建工業) 06219206

製品画像

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 875幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)注文コード06219206品番VA2A4-11MGLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途
室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045幅(mm)875厚さ(mm)90トープグレー色(略号)MG固定枠(薄壁)9部位名称
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする