WCMTL30202 US735 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル 06221932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ WCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質US735
内容量1箱(10個)注文コード06221932品番WCMTL30202 US735
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

形状等辺不等角六角形材質US735ノーズ半径r(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番683-0447種別ポジ厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする