曜日別特売
- キレイナ 肌にやさしいみんなのからだふき 四国紙販売 06222199

キレイナ 肌にやさしいみんなのからだふき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06222199
品番
-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。

用途
災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。
定格絶縁電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
30
保護機能
漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする