曜日別特売
S-Y7SO2-HFTTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230650

S-Y7SO2-HFTTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230650
S-Y7SO2-HFTTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230650
S-Y7SO2-HFTTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230650
S-Y7SO2-HFTTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230650

スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06230650品番S-Y7SO2-HFTTJPP
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-DM09J
エンジン型式:原動機の型式:M415E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1020109045

付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-DM09J質量(kg)2.4、STD:4.7チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする