曜日別特売
S-B10SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230659

スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06230659品番S-B10SO8-CUBT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO8-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:1.2
STD音量:99 dB / 6750 rpm
音量:103.2 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:140.66kW/13550rpm
最大出力:141.76kW/13400rpm
STD 最大トルク:111Nm/9850rpm
最大トルク:112.2Nm/9800rpm
オプション:品番:E-B10E7,E-B10R6

付属品カーボンヒートシールド仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.3チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)103.2/6750rpm、STD:99/6750rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする