曜日別特売
S-H7SO6-HRTBLJPP スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230860

S-H7SO6-HRTBLJPP スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230860
S-H7SO6-HRTBLJPP スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230860
S-H7SO6-HRTBLJPP スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230860
S-H7SO6-HRTBLJPP スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230860

スリップオンライン チタン JMCA ブラック S-H7SO6-HRTBLJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06230860品番S-H7SO6-HRTBLJPP
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO6-HRTBLJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-RD16(RD16E) オプショナルヒートシールド(品番:P-HSH7SO3)設定あり ※純正触媒を使用しているため排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ブラック
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式8BL-RD16
エンジン型式:原動機の型式:RD16E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109072

仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状専用型式JMCA認証型式8BL-RD16質量(kg)2.4、STD:4チタン/ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:RD16E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする