曜日別特売
S-Y10SO19-RT/TD スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TD AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230869

スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TD

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06230869品番S-Y10SO19-RT/TD
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO19-RT/TD
販売備考:装着には別途フィッティングキット(P-MBY10E2)とリンクパイプ(L-Y10SO11T/TD:ノーマルに適合)、( L-Y10E5/TD:S-Y10E3-APTのヘッダー、コレクターに適合)が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無オプション品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする