商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06231079品番S-B12SO17-HBRBL
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO17-HBRBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:サイレンサー装着時は、別途リンクパイプ(ハイマウントまたはローマウント)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-23
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンライン ローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンライン ハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプ ローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。また、リンクパイプ ハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:75.29kW/7650rpm
最大出力:76.83kW/7600rpm
STD 最大トルク:107Nm/6500rpm
最大トルク:107.5Nm/6450rpm
オプション:品番:L-B12SO8T,L-B12SO9T,L-B12SO10,L-B12SO11,E-B12E3,E-B12R5