曜日別特売
S-Y7SO5-HGJT スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO5-HGJT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231088

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO5-HGJT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231088品番S-Y7SO5-HGJT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO5-HGJT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-24
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:3.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.9kW/9100rpm
最大出力:54.3kW/9100rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm
最大トルク:68.1Nm/6750rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)3.2、STD:4.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:52.9/9100rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする