曜日別特売
S-H6SO17-HACT スリップオンライン チタン 一般公道使用不可 S-H6SO17-HACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231115

スリップオンライン チタン 一般公道使用不可 S-H6SO17-HACT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231115品番S-H6SO17-HACT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.4kg
重量[キログラム]:2.8kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:一般公道使用不可
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.9kW/15000rpm
最大出力:84.0kW/15000rpm
STD 最大トルク:62.0Nm/12000rpm
最大トルク:62.1Nm/12000rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタンタイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR600RR21-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする