曜日別特売
S-B8SO7-HZAABL スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO7-HZAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231201

スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO7-HZAABL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231201品番S-B8SO7-HZAABL
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B8SO7-HZAABL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F800R 09-19
ビーエムダブリュー[BMW] F800GT 13-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:4.9
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.66kW/8400rpm
最大出力:60.88kW/8550rpm
STD 最大トルク:77.6Nm/6200rpm
最大トルク:77.6Nm/6200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)4.1、STD:4.9(チタン)ブラック/カーボン区分マフラー備考BMWサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする