曜日別特売
S-B12SO23-HAATBL スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231377

スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231377品番S-B12SO23-HAATBL
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO23-HAATBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:90.66kW/7800rpm
最大出力:93.08kW/7850rpm
STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm
最大トルク:136.6Nm/6550rpm
オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする