S-T9SO2-HCQTBL スリップオンライン チタン ブラック EC S-T9SO2-HCQTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231569

スリップオンライン チタン ブラック EC S-T9SO2-HCQTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231569品番S-T9SO2-HCQTBL
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T9SO2-HCQTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:6.0
重量[キログラム]:4.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:46.76kW/7250rpm
最大出力:47.05kW/7250rpm
STD 最大トルク:74.7Nm/4000rpm
最大トルク:76Nm/3950rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.3、STD:6(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)47.05/7250rpm、STD:46.76/7250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする