曜日別特売
S-H125SO5-FFT スリップオンライン チタン S-H125SO5-FFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231736

スリップオンライン チタン S-H125SO5-FFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231736品番S-H125SO5-FFT
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H125SO5-FFT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルヘッダー(品番:E-H125R3)設定あり オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSH125R1)設定あり
適合情報:
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ステンレス
STD重量[キログラム]:3.7
重量[キログラム]:1.9
STD音量:78 dB/3500rpm
音量:89.8 dB / 3500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-2
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイレンサー用ヒートガードとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.8kW/6750rpm
最大出力:7.1kW/6800rpm
STD 最大トルク:11.7Nm/4400rpm
最大トルク:12.1Nm/4350rpm
オプション:品番:E-H125R3,P-HSH125R1

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)1.9、STD:3.7チタン/ステンレスタイプスリップオン方式集合:1-2加工主な適合車種ホンダ[HONDA]Monkey125 [モンキー125]18-25音量(dB)89.8/3500rpm、STD:78/3500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする