曜日別特売
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797

802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797
802071 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231797

Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231797品番802071
3月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802071
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きレインジャケットです。耐水圧10,000mmでありながら透湿効果も備えられ、雨・雪の日でも快適な着心地を保ちます。
販売備考:素材:ポリエステル100%
色[カラー]:ブラック
サイズ:XL
材質[素材]:ポリエステル100%
型番:Corpo Rain Jacket Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:122
ウエスト:120

材質ポリエステル100%ブラックサイズXL区分アパレル胸囲(cm)122型番Corpo Rain Jacket Black Mensウエスト(cm)120性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする