スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-S13SO4-HRAATBLJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231815 品番S-S13SO4-HRAATBLJPP
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。

仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-EJ11A 質量(kg)8.4、STD:12.3 チタン(ブラック)/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26 エンジン型式原動機の型式:DXA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする