曜日別特売
S-D12SO8-RTBL スリップオンライン チタン ブラック S-D12SO8-RTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231867

スリップオンライン チタン ブラック S-D12SO8-RTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06231867品番S-D12SO8-RTBL
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D12SO8-RTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:車体への装着には別途リンクパイプ(L-D12SO2)もしくはエボリューションヘッダー(E-D12E11(※Rは装着不可))が必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 17-20
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 17-20
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200R [モンスター] 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:1.9
STD音量:95.9 dB / 4625 rpm
音量:100.2 dB / rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:98.08kW/9200rpm
最大出力:100.88kW/9450rpm
STD 最大トルク:113.7Nm/7850rpm
最大トルク:113.8Nm/7850rpm
オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,P-HSD12E1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:8.2(チタン)ブラック/カーボン備考装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)100.2/rpm、STD:95.9/4625rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする