三菱マテリアル
チップ CTAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
06235485
品番
CTAT20120V5RN-BX VP15TF
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面