三菱マテリアル
チップ GPMT-U2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
UP20M
UP20M
US735
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
6.35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06237734
品番
GPMT11T308-U2 UP20M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
材質
UP20M
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
664-4511
形状
多角形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面