※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ APMT-PDER-H1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
F7030
F7030
HTi10
NX2525
VP15TF
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06238267
品番
APMT1135PDER-H1 F7030
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
材質
F7030
適合
カッタ:BAP300、SRM2
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.5
被削材
鋼、ステンレス鋼
寸法L1(mm)
11
切刃長さ(mm)
11.25
精度
M
寸法L2(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
寸法S1(mm)
3.5
寸法F1(mm)
1.5
寸法Re(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
片面