※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TEER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1
0.4
1
厚さ(mm)
4.76
3.175
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06241636
品番
TEER2204PEER-JS UTi20T
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
203-8692
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
-
チップブレーカ
片面