曜日別特売

チップ ZCMX-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)
内容量1箱(10個)注文コード06242205品番ZCMX09T308ER-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06242205ZCMX09T308ER-A05322703ZCMX09T308ERA UP20MZCMX09T308ER-A フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A 三菱マテリアル 05322703フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A三菱マテリアル1箱(10個)
13,980
税込15,378
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする