曜日別特売
APMT1135PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APMT1135PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242503
APMT1135PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242503

チップ APMT-PDER-M2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06242503品番APMT1135PDER-M2 VP15TF
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

寸法F1(mm)1.2寸法S1(mm)3.5コーナー半径Re(mm)0.8材質VP15TF被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)トラスコ品番229-2840形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする