RPMT08T2M0E-JS VP15TF チップ RPMT-JS 三菱マテリアル 06242686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RPMT-JS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06242686品番RPMT08T2M0E-JS VP15TF
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面トラスコ品番229-2751材質VP15TF形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする