※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
18
16
17
溝長(mm)
79
70
75
全長(mm)
147
139
143
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06245303
品番
TAFL1800F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,400
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃径(Φmm)
18
溝長(mm)
79
全長(mm)
147
トラスコ品番
678-4861
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった