曜日別特売
TAFM1400F20 ドリル 三菱マテリアル 06245513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFM1400F20 ドリル 三菱マテリアル 06245513
TAFM1400F20 ドリル 三菱マテリアル 06245513

ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14
溝長(mm)47
全長(mm)100
内容量1本注文コード06245513品番TAFM1400F20
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃径(Φmm)14溝長(mm)47全長(mm)100トラスコ品番679-0089刃数2シャンク径(Φmm)20

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする