※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
溝長(mm)
50
41
44
47
50
全長(mm)
103
100
103
94
97
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06245531
品番
TAFM1500F20
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃径(Φmm)
15
溝長(mm)
50
全長(mm)
103
トラスコ品番
679-0101
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった