※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
20
16
16.5
17
溝長(mm)
68
54
58
全長(mm)
135
123
126
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06245635
品番
TAFM2000F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,500
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃径(Φmm)
20
溝長(mm)
68
全長(mm)
135
トラスコ品番
679-0208
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった