曜日別特売
TAFM2300F25 ドリル 三菱マテリアル 06245696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFM2300F25 ドリル 三菱マテリアル 06245696
TAFM2300F25 ドリル 三菱マテリアル 06245696

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)23
溝長(mm)78
全長(mm)144
内容量1本注文コード06245696品番TAFM2300F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃径(Φmm)23溝長(mm)78全長(mm)144トラスコ品番679-0267刃数2シャンク径(Φmm)25

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする