※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16.5
16
16.5
17
溝長(mm)
38
38
41
全長(mm)
107
107
109
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06246195
品番
TAFS1650F25
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃径(Φmm)
16.5
溝長(mm)
38
全長(mm)
107
トラスコ品番
679-0763
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった