IDEC(和泉電気)
LBW6Kシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
06246975
品番
LBW6K-2ST5A
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65