IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接点構成
2c
接点材質
金接点(銀に金・クロスバー接点)
注文コード
06273268
品番
LB3F-3T24W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・ノッチ角度・接点材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
ノッチ角度(°)
-
接点材質
金接点(銀に金・クロスバー接点)
形状
長角形
定格絶縁電圧(V)
250
ノッチ数
-
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
3
操作方式
各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)
充電部とアース間:AC2000(スイッチ部)、異極端子間:AC2000スイッチ部、同極端子間:AC1000(スイッチ部)、充電部とアース間:AC2000(照光部)
定格使用電圧(V)
AC/DC24(LED)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000