C10KSDQCR07 ホルダ 三菱マテリアル 06290837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10KSDQCR07 ホルダ 三菱マテリアル 06290837
C10KSDQCR07 ホルダ 三菱マテリアル 06290837
C10KSDQCR07 ホルダ 三菱マテリアル 06290837

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06290837
品番
C10KSDQCR07
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途
内径加工
全長(mm)
100
切刃長さ(mm)
7.8
適合チップ
ひし形55°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする