※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
デュアルディスク DD (Z)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
100
40
60
80
100
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06298625
品番
DD100-Z100
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。
研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
粒度
100
穴径(Φmm)
15
砥材
Z
砥粒
Z
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12600
結合度
S