9820 不織布フィルター ティーロードエイト 山中産業 06298970

9820 不織布フィルター ティーロードエイト 山中産業 06298970
9820 不織布フィルター ティーロードエイト 山中産業 06298970

不織布フィルター ティーロードエイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード06298970品番9820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

食品衛生法に適合した不織布フィルターです。
水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。
繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。
袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。

用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様不織布タイプ材質PET幅(mm)200長さ(m)980
注意
※100℃以上の高温下でのご使用はお控えください。
※保管は直射日光を避け、箱等に入れて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする