LB6MS-2T2 LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気) 06300132

LB6MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式各位置停止接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子注文コード06300132品番LB6MS-2T2
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子ノッチ数2ハンドル形状矢形接点材質金接点種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65ノッチ角度(°)90動作方式各位置停止取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色メタル調ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする